Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht
StarTech.com Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht
StarTech.com Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-683655
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKETFDBK
EAN/GTIN:
     785307930051
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.Mit dieser Montagehalterung für den vorderen Schacht können Sie ein 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk, Medienkartenleser oder andere Peripheriegeräte in einen 5,25-Zoll-Frontschacht Ihres Desktop-Computers einbauen.Eine vielseitige Desktop-LösungDer Adapter für den vorderen 3,5-bis-5,25-Zoll-Schacht bietet eine vielseitige Lösung, mit der Sie ein 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk, externe USB-Hubs, Medienkartenleser und Lüftercontroller ganz einfach im vorderen Schacht Ihres PCs installieren können.Die Adapterhalterung verfügt über eine optisch ansprechende, offene schwarze Blende, die einen sicheren Sitz bietet.Das TAA-konforme Modell BRACKETFDBK wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
138 g
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
68 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
25SAT35HDD
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.