Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
StarTech.com MOD4AVHD AV-Konferenzbrücke 3840 x 2160 Pixel Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67899482
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MOD4AVHD
EAN/GTIN:
     0065030871228
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-Version
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
Audioanschlüsse
2 x 3.5 mm
Audioausgang
1 x 3.5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Chipsatz
Parade - PS176, Chrontel - CH7035, Explore Micro - EP9442U, TI - TS3DV642
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
200 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Eingangsstrom
0.4 A
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.