Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco MES-415 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player 22,9 cm (9") 802 x 480 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco MES-415 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player 22,9 cm (9") 802 x 480 Pixel Schwarz
Lenco MES-415 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player 22,9 cm (9") 802 x 480 Pixel Schwarz
Lenco MES-415 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player 22,9 cm (9") 802 x 480 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67789966
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MES-415
EAN/GTIN:
     8711902041696
Suchbegriffe:
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
mobile DVD-Player
Das Lenco MES-415 ist ein Set aus einem DVD-Player mit Doppelbildschirm, USB Anschluss und SD/MMC Kartenslot. Mit dem MES-415 gehören Langeweile und schlechte Laune auf längeren Reisen der Vergangenheit an.

Das MES-415 Set beinhaltet zwei robuste DVD-Player mit Bildschirm die auch etwas gröberen Umgang verkraften können. Mit den im Set inbegriffenen Kopfstützenhalterungen können die DVD-Player kinderleicht in jedem gängigen Auto montiert werden. So wird jede längere Autofahrt zum Vergnügen.

Beide MES-415 DVD Player sind in schlichtem Schwarz gehalten und passen zu jedem Fahrzeuginterieur.

Lieferumfang:
- 2 tragbare DVD-Player
- 2 Kopfhörer
- 2 Kopfstützenhalterungen
- Fernbedienung
- 12 Volt Kfz-Adapter
- Dokumentation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9 "
Display-Auflösung
802 x 480 Pixel
Display
TFT
Seitenverhältnis
16:9
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV
AC-Netzadapter
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1420 mm
Gewicht
2015 g
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer DVD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MJPEG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.