Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest Lite Seat Blau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest Lite Seat Blau Unisex
Therm-a-Rest Lite Seat Blau Unisex
Therm-a-Rest Lite Seat Blau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67075562
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     10804
EAN/GTIN:
     0040818108048
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Polyester
Form
Rechteck
Faltbar
Ja
Dicke
38 mm
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.