Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest Z Seat Braun Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest Z Seat Braun Unisex
Therm-a-Rest Z Seat Braun Unisex
Therm-a-Rest Z Seat Braun Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67075496
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     9948
EAN/GTIN:
     0040818099483
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Polyethylen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Form
Rechteck
Geeignet für
Draußen
Faltbar
Ja
Dicke
20 mm
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
410 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.