Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shada 600474 Halogenlampe 5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shada 600474 Halogenlampe 5 W E27
Shada 600474 Halogenlampe 5 W E27
Shada 600474 Halogenlampe 5 W E27
Shada 600474 Halogenlampe 5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919052
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     600474
EAN/GTIN:
     8719323781061
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Gedrehte Glühlampe 230LM 5W E27 ST64

Beschreibung
Dimmbare gedrehte Glühlampe mit einer E27 Fassung, einer Helligkeit von 230Lm und einem Abstrahlwinkel von 330 Grad. Diese Glaslampe hat eine goldfarbene Oberfläche, eine schöne extra warme weiße Farbtemperatur von 2200K und ist die ideale dekorative Stimmungsbeleuchtung für jeden Raum in Ihrem Haus. Kann so wie mit Faseannschnit als Faseabschnitt Dimmer gebraucht werden . Umweltfreundlich durch den Energieverbrauch von nur 5W und die Lebensdauer von 15.000 Stunden. Dieses Modell ist gerade und rohrförmig, hat eine Länge von 146 mm und einen Durchmesser von 64 mm (ST64).
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Glühbirnengröße
ST64
Lichtleistung
230 lm
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Twistline
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
2200 K
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampenstrom
42 mA
Beleuchtungseffizienz
46 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
70 x 70 x 154 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Gewicht
50 g
Höhe
146 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.