| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-66919046 Herst.-Nr.: 2900126 EAN/GTIN: 8718692546547 |
| |
|
| | |
| Leuchtenpendel E27 Beton Fassung 2mKabel
Beschreibung "Weniger ist mehr!"- diese Worte beschreiben perfekt unsere neue Lamphalter mit E27 Fassung in Beton Optik und mit 2m weiße Textilkabel. Diese Lampe ist eine schöne Ergänzung bei der Kreation einer modernen und minimalistischen Wohnraumgestaltung. Aufgrund der Besonderheiten von Naturbeton hat jede einzelne Armatur ihre einzigartige Struktur und ihre eigene Persönlichkeit. Kombinieren Sie dieses moderne Leuchtenpendel mit unseren LED Filament Leuchtmitteln (Art. 60047x, 60046x) für ein schönes warmweißes und dezentes Licht. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 410 g | Ergonomie | Kabellänge | 2 m | Design | Befestigungstyp | Flexible Halterung | | Produktfarbe | Grau | | Empfohlene Platzierung | Wohnzimmer | | Lichtstil | Modern | | Kabelfarbe | Rot | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | II | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |