Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.2018.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.2018.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen
TFA-Dostmann 30.2018.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917980
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.2018.02
EAN/GTIN:
     4009816007308
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
38 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Digital
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.