Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO 50BH-4 Schaufel/Kelle Schneeschaufel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO 50BH-4 Schaufel/Kelle Schneeschaufel Holz
TRIUSO 50BH-4 Schaufel/Kelle Schneeschaufel Holz
TRIUSO 50BH-4 Schaufel/Kelle Schneeschaufel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917908
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50BH-4
EAN/GTIN:
     4003457020603
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber holz 50cm
schneeschieber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1350 mm
Klingenbreite
500 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Produktfarbe
Holz
Färbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.