Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917798
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FEX-15420
EAN/GTIN:
     8711658423173
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Smartwares VB2 Nassschaumlöscher – 2 l – Brandklasse AF – Inklusive Montagehalterung
Mit dem Smartwares VB2 Nassschaumlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Feuerlöscher fasst 2 l und ist daher ideal für den Hausgebrauch.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer kann sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten. Sollte beispielsweise ein Brand in Ihrer Küche oder in der Mülltonne entstehen, ist rasches Handeln entscheidend. Mit einem Feuerlöscher können Sie den Brandherd bereit in einem frühen Stadium löschen. Die Schäden bleiben dadurch begrenzt und die Personen sind in Sicherheit. Der Feuerlöscher fasst 2 l und ist daher ideal für den Hausgebrauch. Mit der beiliegenden Halterung können Sie den Feuerlöscher befestigen, um im Brandfall schnell handeln zu können.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Alle Smartwares Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Wählen Sie den richtigen Feuerlöscher
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares VB2 Feuerlöscher eignet sich für:
-Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
-Brandklasse F – Fettbrände wie Speise- oder Frittieröl
Lieferumfang:

Feuerlöscher, Halterung, Bedienungsanleitung

Merkmale:
Mit dem Smartwares-Nassschaumlöscher verhindern Sie ernsthafte Schäden

Mit 2 l Kapazität ist dies der ideale Feuerlöscher für Privathaushalte
Leichte Montage des Feuerlöschers mittels Halterung
Geeignet für die Brandklassen A und F
Erfüllt die geltenden EU-Richtlinien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
2 kg
Gehäusematerial
Stahl
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Zertifizierung
BSI EN3
Leistungen
Löschmittel-Typ
Nasschemisch
Geeignet für die Brandklasse
A, F (K)
Bewertung des Feuerlöschers
8A, 40F
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3950 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
4010 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprache auf dem Artikel
Deutsch, Niederländisch, Französisch
Wandmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.033.68
ab € 16,06*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15030
ab € 29,74*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15621
ab € 64,45*
Sonstiges
Setpoint
FEX15030-LD
ab € 43,09*
Sonstiges
ELRO
SB2-E
ab € 30,86*
Sonstiges
Smartwares
FSBBD630
ab € 29,66*
Sonstiges
Smartwares
FEX15621SWBBD130
ab € 77,54*
Sonstiges
Smartwares
FEX15420SBBD130
ab € 42,94*
Sonstiges
Smartwares
FEX15140SBBD130
ab € 43,33*
Sonstiges
Smartwares
FEX15320SBBD130
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.