Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger 100020MA Kochtopf 1,8 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger 100020MA Kochtopf 1,8 l Rund Edelstahl
Karl Krüger 100020MA Kochtopf 1,8 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66682234
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     100020MA
EAN/GTIN:
     4006776049126
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Der Bratentopf der Serie Manhattan aus rostfreiem Edelstahl mit satiniertem Dekorband besitzt einen Glasdeckel mit Dampfaustrittsöffnung
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.8 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.