Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

La Rochère Perigord Transparent 360 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
La Rochère Perigord Transparent 360 ml
La Rochère Perigord Transparent 360 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66680813
Hersteller:
     La Rochere
Herst.-Nr.:
     635101
EAN/GTIN:
     3232870163517
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
360 ml
Breite
82.6 mm
Tiefe
82.6 mm
Höhe
101.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Perigord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.