Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1005150/9859 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1005150/9859 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Orange, Edelstahl
Fiskars 1005150/9859 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674421
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1005150/9859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
170 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.