Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 11400-800001-14430 Milch- & Sahnekanne 0,18 l 180 ml Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas 11400-800001-14430 Milch- & Sahnekanne 0,18 l 180 ml Porzellan Weiß
Thomas 11400-800001-14430 Milch- & Sahnekanne 0,18 l 180 ml Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674054
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-800001-14430
EAN/GTIN:
     4012436087087
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Creamer 3

Eine einzigartige Idee: Trend – das vielseitige Tisch- und Genussprogramm von Thomas. Charakteristisch und unverwechselbar durch seine feine Rillenstruktur. Die vielen Basis und Zusatzteile lassen keine Wünsche offen. Modern, funktional, individuell. Trend – ein durchdachtes Stück Lebenskultur unserer Zeit. Das Multitalent aus der Trend Factory.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Fassungsvermögen
0.18 l
180 ml
Designer
Queensberry / Hunt
Kollektion
Trend
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.