Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 31492270 Kochtopf Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 31492270 Kochtopf Rund Edelstahl
Westmark 31492270 Kochtopf Rund Edelstahl
Westmark 31492270 Kochtopf Rund Edelstahl
Westmark 31492270 Kochtopf Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66673614
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31492270
EAN/GTIN:
     4004094314971
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Wasserbad-Schmelzschale

Die kleine Wasserbad-Schmelzschale (Innendurchmesser: 11 cm) mit Griff und Auflageraste ist zum Schmelzen von Schokolade oder Sugar Melt sowie zum Zubereiten von Soßen oder Eierspeisen gedacht. Ein Ausgießer auf jeder Seite macht sie für Rechts- und Linkshänder geeignet. Einfaches Einhängen der Schale mit Schokolade oder Sugar Melt-Drops in einen mit Wasser gefüllten Topf ist dank großer Auflageraste und langem Griff möglich. Die Schmelzschale ist bis 180 Grad hitzebeständig und die gute Handhabung ist durch den schmalen Griff aus rostfreiem Edelstahl gegeben. Dank abgeflachtem Boden ist sie bequem auf Tisch oder Arbeitsplatte abstellbar.
- zum Einschmelzen von Schokolade oder zum Zubereiten von Saucen
- mit zwei Ausgießtüllen für Links- und Rechtshänder• ø 11 cm innen, 6 cm hoch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griffanzahl
1
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Ausgießer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.