Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 30942260 Zitronenpresse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 30942260 Zitronenpresse Edelstahl
Westmark 30942260 Zitronenpresse Edelstahl
Westmark 30942260 Zitronenpresse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66673609
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30942260
EAN/GTIN:
     4004094309465
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Zitruspresse, 0,5 l

Mit der klassischen Zitruspresse mit Ausgießer können Sie problemlos Zitrusfrüchte auspressen. Dabei werden Fasern und Kerne vom Sieb aufgefangen.
- aus pflegeleichtem Edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Saftcontainer
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
93 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.