Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN Uni-Erdungsklemme M8 Rd8-10mm+4-50qmm 540 250 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN Uni-Erdungsklemme M8 Rd8-10mm+4-50qmm 540 250 Edelstahl
DEHN Uni-Erdungsklemme M8 Rd8-10mm+4-50qmm 540 250 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66556708
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
8 mm
Maximale Spannbreite
10 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.