Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Aerocool AeroEngine RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66495812
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCM-PV16013.11
EAN/GTIN:
     4718009156371
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5900 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
ABS Synthetik, SPCC
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
371 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
447 mm
Gewicht
4800 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Vorderer Heizkörpertyp
Einzelheizkörper
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.