| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-65368472 Herst.-Nr.: CR-30WH EAN/GTIN: 8711902039983 |
| |
|
| | |
| Das Lenco CR-30 Uhrenradio ist ein schlichter, moderner Radiowecker mit verschiedenen nützlichen Funktionen. Sie werden von dem großartigen Klang überrascht sein, der durch den integrierten Lautsprecher den Raum füllt. Dank des UKW- Tuners können Sie alle Ihre Lieblingsradiosender empfangen.
Aufgrund seiner schlichten Optik passt das Lenco CR-30 perfekt auf jeden Nachttisch. Keine komplizierten Tasten und Funktionen, einfach ein anständiger Radiowecker, auf den Sie sich verlassen können. Selbst wenn nachts der Strom ausfällt, wird dieser Radiowecker Sie pünktlich wecken. Dank der Uhrensicherung, die auf Batterien arbeitet, gibt es keine Entschuldigung mehr für zu spätes Aufstehen. Obwohl das Uhrenradio kompakt ist, hat es einen großen und übersichtlichen XXL-LED-Bildschirm mit roter Zeitanzeige. So können Sie auch nachts deutlich sehen, wie spät es ist.
Stehen Sie und Ihr Partner nicht zur gleichen Zeit auf? Dann ist das Lenco CR-30 Uhrenradio perfekt für Sie. Der Wecker ist nämlich mit einer Doppelalarmfunktion ausgestattet, so dass Sie und Ihr Partner alle beide rechtzeitig geweckt werden. Und wenn Sie noch eine Weile liegen bleiben möchten, während Ihr Partner schon weg muss, dann nutzen Sie die Snooze-Funktion und genießen Sie Ihren bevorzugten Musikkanal. Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Uhr | | Tunertyp | Analog | | Unterstützte Bänder | FM | | PLL-Synthesizer | Ja | Energie | Energiequelle | AC/DC | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Färbung | Monochromatisch | | Lautstärkeregler | Berührung | | Anzahl Alarme | 2 | | Akustischer Alarm Typ | Summer/Stimme | | Stromeingang | Ja | Uhr | Integrierte Uhr | Ja | | Wecker | Ja | | Snooze Funktion | Ja | | Alarm | Ja | | Radio-Weckmodus | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | Sonstige Funktionen | Apple-Docking-Kompatibilität | Nicht unterstützt |
|
| | |
| | | |
| |