Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65183056
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94201PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
41500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,04*
€ 1.737,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,12*
€ 1.723,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,13*
€ 1.641,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,74*
€ 1.587,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,68*
€ 1.522,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94301PD
ab € 1.274,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94101PD
ab € 1.280,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94101RA
ab € 1.273,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94201RA
ab € 1.275,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94705E8
ab € 941,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94805E8
ab € 944,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.