Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65182709
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A93301FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
603 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,16*
€ 626,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 494,93*
€ 588,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93301PD
ab € 523,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93301RA
ab € 522,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93301RE
ab € 523,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93301DH
ab € 452,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93301PN
ab € 455,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92305MS
ab € 533,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92305E8
ab € 531,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.