Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A7120RDH Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A7120RDH Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Villeroy & Boch A7120RDH Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65175458
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A7120RDH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Seitenschrank
Seitenschrank Badmöbel
badmöbel seitenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,15*
€ 726,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,63*
€ 694,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A7130RFP
ab € 515,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A7121RFP
ab € 513,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A7131RFP
ab € 514,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.