Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A95211E8 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A95211E8 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Villeroy & Boch A95211E8 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65174932
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A95211E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
372 mm
Gewicht
37000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,24*
€ 1.161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,25*
€ 1.160,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,49*
€ 1.115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,19*
€ 1.072,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,88*
€ 1.003,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95101E8
ab € 555,02*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95111E8
ab € 550,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95201E8
ab € 839,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95102PD
ab € 637,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95202PD
ab € 968,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95112PD
ab € 639,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95212PD
ab € 969,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.