Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A71000PD Aufbewahrungsschrank für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A71000PD Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Villeroy & Boch A71000PD Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65174688
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A71000PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
42000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,88*
€ 711,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,56*
€ 673,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,78*
€ 611,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70800PD
ab € 618,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70900E8
ab € 484,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A71010PD
ab € 511,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70910E8
ab € 484,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70810PD
ab € 615,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.