Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4802M2BZ Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4802M2BZ Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2BZ Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2BZ Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2BZ Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M2BZ Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65169074
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4802M2BZ
EAN/GTIN:
     8005543430347
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
legrand rahmen 2-fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
159 mm
Dicke
10.2 mm
Gewicht
193 g
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.