Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4802M4LBA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4802M4LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M4LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4802M4LBA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65168969
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4802M4LBA
EAN/GTIN:
     8005543433195
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
301 mm
Dicke
10.2 mm
Gewicht
97 g
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, legrand abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.