Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand BTLNA4807KA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTLNA4807KA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4807KA Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTLNA4807KA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65168908
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     BTLNA4807KA
EAN/GTIN:
     8005543425732
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Höhe
86 mm
Dicke
9.2 mm
Gewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.