Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A Mastschelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A Mastschelle Edelstahl
DEHN UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A Mastschelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65144527
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540260
EAN/GTIN:
     4013364138667
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Typ
Mastschelle
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
8 mm
Maximale Spannbreite
10 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.