Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63927 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63927 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 63927 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 63927 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 63927 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65133423
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63927
EAN/GTIN:
     4043619639274
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der USB-C™ Adapter von Delock bietet 2 Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps. Jeder Port ist unabhängig von dem anderen konfigurierbar, so lässt sich ein PC gleichzeitig mit verschiedenen Netzwerken verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabellänge
0.27 m
Netzstandard
IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Merkmale
Chipsatz
Realtek RTL8153
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.