Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-124456 Herst.-Nr.: 1987-22 EAN/GTIN: 4078500198721 |
| |
|
|  |  |
 | Perl-Regner als Meterware für eine wassersparende Bewässerung von Pflanzenreihen
Der Perl-Regner von GARDENA ist eine ideale Unterstützung für die gezielte und wassersparende Bewässerung Deiner Pflanzreihen. Dank der Tropfbewässerung kannst Du bis zu 70 % Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Bewässerungsmethoden einsparen. Du kannst den Perl-Regner als Meterware in der gewünschten Länge bis zu 30 m beziehen und mit dem Perl-Regner-Anschlussset 1989-20 in Betrieb nehmen. Der Perl-Regner ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany und wird von GARDENA mit einer Herstellergarantie von fünf Jahren unterstützt.
Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 100 m |  | Unterstützte Positionierung | Über Boden |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,07* | € 2,49* |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Meter | € 4,90* | ab € 2,03* | € 2,56* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,12* | € 2,56* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,17* | € 2,61* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,24* | € 2,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|