Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 03793 Vorhang & Tuchware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 03793 Vorhang & Tuchware
Windhager 03793 Vorhang & Tuchware
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64957926
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     03793
EAN/GTIN:
     9003117037939
Suchbegriffe:
Fliegengitter-Türvorhang
fliegengitter-türvorhang
S​chnelle Montage & sofortiger Schutz vor Insekten.
Dieser leicht abnehmbare Insektenschutz ist ideal z.B. für Mietwohnungen geeignet. Der Lamellenvorhang wird mit Klettband an den Türrahmen geklebt und ist somit sofort einsatzbereit, ohne Bohren oder Schrauben. Nach der Saison kann das Klettband geöffnet werden und der Türvorhang bei Bedarf gereinigt werden (bei 30°C), bevor er eingewintert wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Panel
Produktfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Waschtyp
Handwäsche
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Höhe
2200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Windhager
03792
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.