Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 89759 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 89759 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Märklin 89759 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64121796
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     89759
EAN/GTIN:
     4001883897592
Suchbegriffe:
Geländebau Z
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Höhe
27 mm
Länge (mm)
110 mm
Design
Produkttyp
Brücke
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.