Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 104095 Weinglas 480 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 104095 Weinglas 480 ml Weißwein-Glas
SCHOTT ZWIESEL 104095 Weinglas 480 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     2813-410-119
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     104095
EAN/GTIN:
     4001836822220
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Das Weinglas der Serie DIVA von SCHOTT ZWIESEL vereint die Klassik mit der Moderne. Das Weinglas aus TRITAN®-Kristallglas mit sanft geschwungenem Kelch und konvex geformten Stiel präsentiert weiße Burgunderweine stilvoll und elegant.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Weißer Burgunder Wein
Oberflächentyp
klar
Kollektion
DIVA
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
480 ml
Glas-Höhe
229 mm
Glasschalendurchmesser
91 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
54
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,935*
€ 9,275*
17 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 37,55004*
€ 48,36*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,43*
€ 57,26004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 48,88*
€ 64,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,275*
€ 11,037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,915*
€ 10,609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,645*
€ 10,288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,935*
€ 8,253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM 10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.