Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Komplettangebot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Komplettangebot
Gardena Combisystem-Komplettangebot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63337614
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3004-20
EAN/GTIN:
     4078500300407
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
kleingrubber gardena
Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung.

Der GARDENA combisystem-Rechen ist ein praktisches Vielzweckgerät und eignet sich optimal zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung. Der Rechen hat eine Arbeitsbreite von 30 cm (mit 12 Zinken). Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Der GARDENA combisystem-Grubber eignet sich mit seinen drei stabilen Zinken optimal zum wurzelschonenden Lockern und Lüften des Bodens. Der Grubber hat eine Arbeitsbreite von 9 cm und ist bestens auch für steinige Böden und eng stehende Kulturen geeignet. Das FSC 100%-zertifizierte Holz stammt ausschließlich aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Anzahl der Zähne
12
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Wechselkopf
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: grubber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
03020-23
€ 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.