Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.42
Paulmann 704.42
Paulmann 704.42
Paulmann 704.42
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63180860
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70442
EAN/GTIN:
     4000870704424
Corner Profil Inside Edge - für den einfachen Anschluss von Profilen in Raum-Innenecken. Eine Steckverbindung sorgt für verwindungsfreien Anschluss.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
59 mm
Breite
59 mm
Höhe
31.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77337
ab € 5,66*
Zubehör
Goobay
77394
ab € 7,51*
Zubehör
Goobay
77397
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.