Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 988.96 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 988.96 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.96 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.96 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.96 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.96 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63138369
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98896
EAN/GTIN:
     4000870988961
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Der verstellbare Gartenspot lässt Ihre Blumen, Sträucher und Bäume in warmweißem Licht erstrahlen. Ein passendes Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf können Sie die Leuchte auch ohne Spieß als Aufbaustrahler für die Beleuchtung von Fassaden, Gartenhäusern und Terrassen verwenden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Kopfdurchmesser
92 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.