Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
WENKO Duschcaddy Cocktail Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63128049
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22135100
EAN/GTIN:
     4008838745151
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
duscheckablage wenko
Die trendigen Bad-Accessoires aus der Serie Cocktail bringen Funktionalität und Stil in jedes Bad. Ein geniales Badaccessoire ist der Duschcaddy Cocktail. Perfekt für alle Badezimmer, die entweder über zu wenige Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Platz benötigen. Der Duschcaddy dient als praktisches Raumwunder. Mit seinem Ablagekorb bietet er ausreichend Stauraum für Shampoo und Duschgel. Mit dem beweglichen Haken wird die praktische Ablage einfach an die Duschwand, Duschstange oder Armatur gehängt. Das angesammelte Wasser kann durch Schlitze an der Unterseite ablaufen. Hier können auch weitere Körbe eingehängt werden für noch mehr Ablagefläche. Hübsch anzusehen aus weißem Kunststoff eignet der Dusch-Caddy sich ideal für den Nassbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyurethan, Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungstyp
Aufhängerhaken
Form
andere
Anzahl der Regale
1 Regale
Einfache Montage
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: eckablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.