Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Relaxdays 10020923 Wandregal für Badezimmer Bambus, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63108354
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025209230
EAN/GTIN:
     4052025209230
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Bambus, Metall
Befestigungstyp
Schrauben
Einfache Montage
Ja
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.