| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62954701 Herst.-Nr.: 4052025192587 EAN/GTIN: 4052025192587 |
| |
|
| | |
| Sorgen Sie für Platz und Ordnung in Ihrem Badezimmer. Dieser große Wandhandtuchhalter verfügt über 5 Querstangen, die in regelmäßigen Abständen an den sanft geschwungenen Seitenstreben angebracht sind. Sie reichen dadurch unterschiedlich weit in den Raum hinein und die aufgehängten Badetücher kommen nicht miteinander in Berührung. Die Handtuchleiter besteht aus verchromtem Stahl. Dessen metallischer Glanz fügt sich stilvoll in die meisten Badeinrichtungen und verströmt dort sein modernes Flair.
Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Edelstahl | | Unterstützte Positionierung | Wand-montiert | | Material | Chrom, Stahl | | Anzahl der Stangen | 5 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 565 mm | | Tiefe | 155 mm | | Höhe | 700 mm | | Gewicht | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |