Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Rechen 41 cm / 16 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Rechen 41 cm / 16 Zinken
Gardena Combisystem-Rechen 41 cm / 16 Zinken
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62795927
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3179-20
EAN/GTIN:
     4078500317900
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
Zum Rechen Einebnen und zur BodenbearbeitungDer GARDENA combisystem-Rechen ist ein praktisches Vielzweckgerät und eignet sich optimal zum Rechen Einebnen und zur Bodenbearbeitung. Der Rechen hat eine Arbeitsbreite von 41 cm (mit 16 Zinken) und passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen wobei GARDENA eine Stiellänge von 150 cm empfiehlt abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Türkis
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
16
Technische Details
Garantiezeit
25 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.