Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05006145001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05006145001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05006145001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05006145001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62612876
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006145001
EAN/GTIN:
     4013288027887
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
641 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
162 i PH VDE PH 1x80 mm PH 2x100 mm 160 i VDE 1x 0.4x2.5x80 mm 1x 0.6x3.5x100 mm 1x 0.8x4x100 mm 1x 1x5.5x125 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.