Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05006135001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05006135001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Wera 05006135001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62578398
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006135001
EAN/GTIN:
     4013288028884
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
5/16
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
8 mm
Rollendicke
1.6 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Bithalter
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006140001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.