Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62343036
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8260
EAN/GTIN:
     4250059682603
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
devolo Magic 2 LAN – Zuverlässiges Internet aus der Steckdose

Einfach schnell und flexibel – mit devolo Magic 2 LAN wird Ihr Alltag multimedial. Der innovative Powerline-Adapter bringt Ihnen das Internet in High Speed direkt in Ihr Zuhause, vom Keller bis ins Dachgeschoss, ganz einfach über die Steckdose: Stecken Sie die devolo Magic-Adapter einfach ein und verbinden Sie diese. Dank des smarten Plug & Play kommt stabiles Internet aus der Steckdose ohne kompliziertes Konfigurieren im Nu dorthin, wo Sie möchten.

Was verbinden Sie mit ruckelfreier Multimedia-Nutzung? Haben Sie die Vision von einem effizienteren Home-Office unterm Dach, mit traumhaftem Ausblick? Möchte Ihr Ältester samt PC und Spielkonsole in den Keller ziehen? Träumen Sie von einem smarten Home-Kino mit allem Drum und Dran? Was auch immer Sie planen: devolo unterstützt Sie bei der einfachen Umsetzung. Dank einer Reichweite von bis zu 500 Metern überbrückt der ausgezeichnete Magic-Adapter spielend leicht große Entfernungen und bringt Ihnen stabiles und sicheres Internet mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 2400 Mbit/s in jeden Raum und in bisher unerreichte Ecken.

Streamen Sie die neuesten Blockbuster ohne lästige Aussetzer, ultra-scharf gestochen und in brillanter 8K-Auflösung. Tauchen Sie beim Online-Gaming in abenteuerliche Multiplayer-Schlachten ein, lagfrei und zum Greifen realistisch. Surfen Sie stundenlang in Ultra High Speed durch YouTube-Kanäle. Oder möchten Sie unbegrenzt Musik streamen und gleichzeitig mit hohem Datendurchsatz am PC arbeiten? Der zukunftsfähige Powerline-Adapter macht es möglich! devolo Magic 2 LAN stellt die Technik und Sie tun, was wirklich Spaß macht.

Dank des Gigabit-LAN-Anschlusses können Sie verschiedenste stationäre Endgeräte – ob Smart-TV, Spielkonsole oder PC – an die devolo Magic-Adapter anschließen. Und schon strömt das zuverlässige Internet aus der Steckdose direkt in Ihr Heimnetzwerk. Und Sie haben alles unter Kontrolle, denn die devolo Home Network App sorgt dafür, dass Sie immer den Überblick behalten. Intuitiv und einfach in der Bedienung steuern Sie mit ihr sämtliche Adapter.

Mit devolo sind Sie heute schon für Übermorgen gerüstet. Denn devolo Magic 2 LAN ist mit der wegweisenden G.hn-Zertifizierung zukunftsfähig. Mit der Standardisierung des HomeGrid-Forums machen Sie Ihr Heimnetzwerk fit für die Weiterentwicklung internetbasierter Technologien, denn sämtliche devolo Magic-Adapter sind kompatibel mit anderen vom HomeGrid-Forum zertifizierten Produkten. Darüber hinaus lässt sich das Magic-Netzwerk mit allen Routern kombinieren. Parallele Verwendung verschiedener Technologien kann die Performance beeinträchtigen – optimale Leistung liefert ein reines devolo Magic-Netzwerk.

Der devolo Magic 2 LAN-Adapter ist einzeln oder als praktisches Starter Kit mit gleich zwei Powerline-Adaptern erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
130 mm
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
790 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
Kompatible Produkte
devolo Magic
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan, dlan 2.400 mbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.