Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50575 Deckenbeleuchtung Schwarz, Rot E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50575 Deckenbeleuchtung Schwarz, Rot E27
Segula 50575 Deckenbeleuchtung Schwarz, Rot E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62326036
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50575
EAN/GTIN:
     4260150055756
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
PENDELLEUCHTEN

Schaffen Sie mit der klassischen Optik frei hängender SEGULA Filament-Lampen eine unvergleichliche Licht-Atmosphäre: Passend zu unserem hochwertigen Leuchtmittel-Sortiment finden Sie bei SEGULA eine breite Auswahl an Lampenfassungen in traditioneller und moderner Optik und in vielen Materialien, Farben und Versionen.

PENDELLEUCHTEN FÜR IHRE PROJEKTE

Kombinieren Sie Pendelleuchten und passende Filamente für Ihre Projekte. Dazu bieten wir ein exklusives Sortiment an Textilkabeln in 2- und 3adriger Ausführung – Sie haben die Wahl aus über 40 verschiedenen Farben. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot ihrer Wunschkombination – genau passend für Ihr Projekt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Porzellan
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.