Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 869 Weiß Nagelschere / Clippers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BS 869 Weiß Nagelschere / Clippers
Olympia BS 869 Weiß Nagelschere / Clippers
Olympia BS 869 Weiß Nagelschere / Clippers
Olympia BS 869 Weiß Nagelschere / Clippers
Olympia BS 869 Weiß Nagelschere / Clippers
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62325369
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98375
EAN/GTIN:
     4004712983756
Suchbegriffe:
Nagelhautschere
Nagelschere
nagelhautschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nagelschere / Clippers
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98374
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.