Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Smart 3-Port USB Kfz-Ladegerät, 4,8A Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Smart 3-Port USB Kfz-Ladegerät, 4,8A Ausgang
C2G Smart 3-Port USB Kfz-Ladegerät, 4,8A Ausgang
C2G Smart 3-Port USB Kfz-Ladegerät, 4,8A Ausgang
C2G Smart 3-Port USB Kfz-Ladegerät, 4,8A Ausgang
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62319772
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80923
EAN/GTIN:
     757120809234
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Das 3-Schnittstellen-USB-Kfz-Ladegerät ist eine ideale Lösung für das Laden von mobilen Geräten auf langen Autoreisen oder kurzen Pendelfahrten. Das hochleistungsfähige Kfz-Ladegerät hat ein kompaktes Design zur leichten Transportierbarkeit und liefert einen Stromausgang von 5 V und 4,8A zum Aufladen von Geräten.

Das Ladegerät hat drei USB-A-Schnittstellen zum gleichzeitigen Aufladen von drei Geräten. Die Smart-IC-Technologie erkennt die spezifischen Ladeanforderungen des mobilen Geräts, um es sicher mit höchster Geschwindigkeit aufzuladen. Mit der Fähigkeit, den genauen Stromausgang zu ermitteln, schützt es vor Überlast, die wertvolle mobile Geräte beschädigen kann.

Dieser Adapter liefert 5 Volt und 4,8 Ampere Strom zum Aufladen von Geräten, wenn er an eine Gleichstrombuchse angeschlossen ist. Die 4,8 A verteilen sich auf 2,4 A für Schnittstelle drei und 2,4 A, die sich Schnittstellen eins und zwei teilen. Mit dieser Stromleistung ist der Adapter die perfekte Lösung zum Aufladen von Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Ausgangsstrom
4800 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Kompatibilität
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, zigarettenanzünder-ladegerät 3 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.