Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Advanced Evolve 2 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Advanced Evolve 2 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät Drucktasten
One For All Advanced Evolve 2 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät Drucktasten
One For All Advanced Evolve 2 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät Drucktasten
One For All Advanced Evolve 2 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät Drucktasten
One For All Advanced Evolve 2 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62314894
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 7125
EAN/GTIN:
     8716184065446
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Smart Aktivitäten

Bedienen Sie Ihre Geräte wie ein einzelnes Gerät

Extra breiter Winkel

Universalfernbedienungen in beinahe jedem Winkel zu benutzen.

Lernfähig/Kopieren

Funktionen der Original-Fernbedienung können angelernt werden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.9 mm
Breite des Versandkartons
367 mm
Höhe des Versandkartons
386 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184065446
Versandkartonsbreite
117 mm
Versandkartonslänge
356 mm
Versandkartonshöhe
170 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1173 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
2
Markenanzahl in Datenbank
> 1000
Verbesserung des Videotexts
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV, Beistellgerät
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV, STB
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
855 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
25.2 mm
Paketgewicht
320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.4 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.