Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SA 402 Schreibtischunterlage Leder Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel SA 402 Schreibtischunterlage Leder Braun
Sigel SA 402 Schreibtischunterlage Leder Braun
Sigel SA 402 Schreibtischunterlage Leder Braun
Sigel SA 402 Schreibtischunterlage Leder Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62313542
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
sigel schreibtischunterlage lederim...
Die Schreibunterlage der Accessoire-Serie smartstyle sorgt für besten Schreibkomfort. Der edle Cognac-Farbton harmoniert perfekt mit dem Metallic-Look der Stifte-Leiste. Besonderer Clou ist die schwenkbare Design-Klappe an der Stifte-Leiste, mittels der sich Stifte elegant darunter verstecken lassen - für ein repräsentatives Bild auf dem Schreibtisch. Gefertigt ist die Schreibunterlage smartstyle aus hochwertigem Lederimitat mit stabiler Innenlage. Der ansprechende Leder-/Metallic-Look passt auf jeden Schreibtisch und unterstützt das Bedürfnis nach einem persönlich gestalteten Arbeitsplatz mit Wohlfühlcharakter. Die Produktmaße betragen 66x0,6x44 cm. Passend zur Schreibunterlage gibt es weitere tolle Zubehörprodukte der smartstyle-Serie wie den Schreibtischorganiser (SA400), die Stifteschale (SA401), das Mauspad (SA403), einen Design-Monitorständer (SA404) sowie einen Monitorständer mit USB-Anschlüssen und induktiver Ladefläche (SA405).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
440 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Leder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA403
ab € 15,52*
Zubehör
Sigel
SA404
ab € 46,01*
Zubehör
Sigel
SA405
ab € 71,82*
Zubehör
Sigel
SA401
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.