Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62305507
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-3315
EAN/GTIN:
     790069440564
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
997 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Anzahl der Antennen
1
Antenne Zunahmeniveau (max)
12 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
303 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Technische Details
Versandkartonslänge
363 mm
Versandkartonsbreite
276 mm
Versandkartonshöhe
280 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
54 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
54 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
5580 g
Protokolle
Management-Protokolle
HTTP (HTTPS)
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Signalstärke
Zertifizierung
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.