Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec 2121 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec 2121 Montage-Kit
Fantec 2121 Montage-Kit
Fantec 2121 Montage-Kit
Fantec 2121 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62224922
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2121
EAN/GTIN:
     4250273421217
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
DaDer FANTEC Einbaurahmen bietet Ihnen die Möglichkeit zwei 2,5 Zoll HDDs oder zwei SSDs
platzsparend, übereinander in einem 3,5 Zoll internen Festplattenrahmen zu verbauen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
2x 2.5" HDD/SSD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
115 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.